SML4型 ステンレスエルボ SUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08166141 品番 SML4-20
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

テーパめねじ(Rcねじ)。
90°配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜40(最高許容圧力2.00MPa)、〜100(最高許容圧力1.65MPa)、〜150(最高許容圧力1.50MPa)、〜200(最高許容圧力1.40MPa)、〜220(最高許容圧力1.35MPa) 寸法L(mm)32 呼び径(B)Rc3/4 ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)20
注意
※溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする