SMB型 ステンレスブッシング SUS316

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08166405 品番 SMB-1008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。
ねじのサイズ変換に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜40(最高許容圧力2.00MPa)、〜100(最高許容圧力1.65MPa)、〜150(最高許容圧力1.50MPa)、〜200(最高許容圧力1.40MPa)、〜220(最高許容圧力1.35MPa) 寸法L(mm)18 呼び径(B)R3/8×Rc1/4 ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 寸法d(Φmm)11 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)10×8 寸法A19六角
注意
※溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする