材質SUS316(SCS14A)
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20〜40(最高許容圧力2.00MPa)、〜100(最高許容圧力1.65MPa)、〜150(最高許容圧力1.50MPa)、〜200(最高許容圧力1.40MPa)、〜220(最高許容圧力1.35MPa)
寸法L(mm)30
呼び径(B)R1 1/4×Rc3/8
ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)
寸法d(Φmm)33.5
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)32×10
寸法A44八角