SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08166816 品番 SMRN-3225
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

テーパおねじ(Rねじ)。
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20〜40(最高許容圧力2.00MPa)、〜100(最高許容圧力1.65MPa)、〜150(最高許容圧力1.50MPa)、〜200(最高許容圧力1.40MPa)、〜220(最高許容圧力1.35MPa) 寸法L(mm)54 呼び径(B)R1 1/4×R1 ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 寸法d1(Φmm)34 寸法d2(Φmm)25.5 呼び径(A)32×25 寸法A46
注意
※溶接できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする