WH1A-NE06 NE型 回転ヘッダー オンダ製作所 08167410

WH1A-NE06 NE型 回転ヘッダー オンダ製作所 08167410
WH1A-NE06 NE型 回転ヘッダー オンダ製作所 08167410

NE型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)268.5
内容量1個注文コード08167410品番WH1A-NE06
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)268.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75接続口2(樹脂管16A)、4(樹脂管13A)
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする