NE型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167419 品番 WH1A-NE07
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質PPS 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)318.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 接続口2(樹脂管16A)、5(樹脂管13A)
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする