HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167507 品番 HRJ24A-2013
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口のサイズを変換可能。
ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径(さし込み側)20A/(樹脂管)13A 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)40.5 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする