オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HPL24型 エルボ変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08167550
品番
HPL24A-1613-S
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
パイプ接続を90°配管に変換可能。
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜95
呼び径
(さし込み側)16A/(樹脂管)13A
寸法L1(mm)
61.5
寸法L2(mm)
30.5
寸法L3(mm)
13.5
使用流体
冷温水・不凍液
寸法L4(mm)
47.5
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材