画像準備中

手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08167629 品番 42902-8
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

使い勝手を多面的に見直し、普段使いでの快適性を極めた日本製ルーペです。
レンズ面での反射を抑えるマルチコート、レンズの傷つきを軽減するハードコート、視野の隅々までスッキリした像を結ぶ非球面レンズ、置いた時に柄が持ち上がる構造、美しい外観などすべてを高い品質でまとめています。

寸法(mm)198×79×21 質量(g)57 タイプリーディングルーペ(手持ちルーペ) レンズ形状非球面レンズ 倍率(明視距離)2.5倍 レンズ径(Φmm)70 作動距離(mm)83(レンズと目の距離を25とする) コーティングマルチコート・5Hハードコート 材質(レンズ)光学アクリル樹脂(PMMA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする