防犯センサーライト 乾電池式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167647 品番 LS-B40W1
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5〜20秒に調節可能)
高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約280(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)400 センサー検知方式:焦電型赤外線センサー、検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×219×122(本体のみ) 光源昼光色LED 電池寿命約3.5か月(点灯時間を20秒にした場合)、約14か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 点灯時間通常点灯モード:(約)5〜20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
取扱説明書:(3.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする