防犯センサーライト 乾電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167656 品番 LS-B65W2
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5〜20秒に調節可能)
高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5〜20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 電球の種類LED
取扱説明書:(3.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする