オーム電機
オーム電機の 作業灯
オーム電機の ワークランプ・ハンドランプ
オーム電機の 乾電池タイプワークランプ
多目的作業ライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08167665
品番
SL-W130R6C
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯は約5時間
COB LED使用
質量(g)
約83(乾電池別)
全光束(Lm)
約130
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約5時間
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)60×133×31(フック収納時)
光源
LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源
単4形乾電池×3本
照度(Lx)
約70(100cm)