COBセンサーウォールライト ソーラー式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08167681 品番LT-SOW40DW
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト
防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます
3種類の取り付け方法
マグネットで鉄板などに
付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ
市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
明るさ400ルーメン

付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)約165 使用温度範囲(℃)−5〜+45 全光束(Lm)400 保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52 光源昼光色LED(交換はできません) モード切替調光OFF/100%/50%/10% 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間約10秒 点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2〜5日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする