4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08167735 品番 HS-T45W22
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ

スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)5 定格電流(A)15 機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ プラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ) 定格容量(W)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする