※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-108SA-10D パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 08167751 TO-108SA-10D パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 08167751 TO-108SA-10D パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 08167751 TO-108SA-10D パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 08167751

パイプ用アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプΦ38×板厚1.0mm 注文コード08167751 品番TO-108SA-10D
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は適合パイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト 適合パイプΦ38×板厚1.0mm 最短寸法(mm)35 最長寸法(mm)70
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする