SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水廻り工具
SUGICO(スギコ)の 水廻り用曲げ工具
重量角パイプ用アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08167787
品番
TO-108-50KF
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
穴径(Φmm)
9×2
適合パイプ
□50×板厚1.5mm
最大荷重(kN)
11.768
最短寸法(mm)
28
最長寸法(mm)
78
関連資料:
寸法図(0.03MB)