TO-108-38KF 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ) 08167796

角パイプ用アジャスト脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08167796品番TO-108-38KF
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする