SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水廻り工具
SUGICO(スギコ)の 水廻り用曲げ工具
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08167821
品番
TO-108-50F
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
穴径(Φmm)
9×2
適合パイプ
Φ50×板厚1.5mm
最大荷重(kN)
11.768
最短寸法(mm)
28
最長寸法(mm)
70
関連資料:
寸法図(0.09MB)
寸法図(0.03MB)