メイン画像

BVX-250-KIT ポータブル空気清浄機キット メトカル 08167936 BVX-250-KIT ポータブル空気清浄機キット メトカル 08167936 BVX-250-KIT ポータブル空気清浄機キット メトカル 08167936 BVX-250-KIT ポータブル空気清浄機キット メトカル 08167936

ポータブル空気清浄機キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08167936 品番BVX-250-KIT
参考基準価格(税別)¥248,360 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

30秒で簡単にフィルター交換可能です。
LEDステータスリング搭載です。
従来モデルの2倍の吸引力です。
99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。
静かな動作です。
3つの風力を選択出来ます。
ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。
以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。

用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。 その他最大気流量(m3/時):297、2×75 トラスコ品番592-7995 セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応 幅(mm)268 高さ(mm)320 長さ(m)ダクト:1600 奥行(mm)400 電源(V)100〜240 消費電力(W)150 騒音レベル(dB(A))50(中設定時) 口径(mm)ダクト:50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)1743
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする