セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ【1ケース40巻】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
08167979
品番
N2004-C
参考基準価格(税別)
¥31,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
フェンス等に結んで使用。
フェンス等に結んで使用。
一時的なバリケードとして便利です。
材質
非粘着PP
文字内容
立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
寸法(m)
50
注意
※粘着テープではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません