本体

アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08167988 品番JDR110V50WUV/MK/H3/E11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。

種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2 電力(W)50(ランプ75形) 口金E11 全光束(Lm)730 定格入力電圧(V)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 色温度(K)3000 中心光度(cd)3200 ミラー外径(Φmm)50 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする