2600 2600 ツヅキ服(綿100) AUTO-BI(山田辰) 08168675

2600 ツヅキ服(綿100)

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズL
内容量1着注文コード08168675品番2600
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コットンの滑らかさに、ワンウォッシュすることにより洗いの感覚が加わった着心地のよい作業服。
腰部にはウエストのサイズを自由に調節できるベルトリングを採用。
ハンマーループが付いていますので、工具などの携帯に便利です。
右ポケットの横に工具やペンの収納に便利なサイドポケットを採用。左袖ペン差しポケット付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
チャコールグレーサイズL種別長袖つなぎタイプツイル胸囲(cm)120混率(%)綿100身長(cm)167~172股下(cm)73ウエスト(cm)96肩幅(cm)51袖丈(cm)59質量(g/m2)240適応身長(cm)167~172名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08168526
2021-09-12
用途: 各種メンテナンス時
運輸・通信業

肌触りもよく、生地も丈夫でとても満足しています。サイズに関しては大きめなので、いつものサイズの1サイズまたは2サイズ小さいものがおすすめです。

対象商品 : 08168684
2018-10-15
用途: 自動車整備
その他業種

生地が意外としっかりしていて着心地もいいです。身長172cm、胸囲96cm、胴囲85cmの体型でLLサイズにしましたが、多少大き目
だったかもしれません。でも、これから寒くなり重ね着するので余裕があっていいのかもしれません。

対象商品 : 08168851
2017-04-10
用途: 自動車の修理、農作業など

AUTO-BIのつなぎは長い間使用していましたが、さすがにボロボロになったために買い換えました。古いものに比べると大分コストダウンされていますが、着心地、作業性は何ら変わることなく快適でした。次回もリピートしたいと思います。

対象商品 : 08168684
2016-12-27
用途: 自動車整備作業の時
有限会社深谷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比べても、製品が遜色なく、使用できるように思う。

対象商品 : 08168517
2016-02-03
用途: 工業炉製造

製造現場では下にもぐったりしてボールペンが落ちなかったり、よいといいます。
綿100%しか使用できないので他種類もあればよいのですが。

対象商品 : 08168842
2015-03-03
用途: 自動車整備
ブルースカイファクトリー

ここ5年ほど継続して使用しています。
厚手の生地ですが柔らかく動きやすい。
そで口が少し狭いのですが、狭い箇所に腕を差し込んでも
めくれないので、安心して作業ができます。
洗濯干しの際、手でパンパンするだけで
しわが出ないのが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08168517
2014-02-27
用途: 配管工事
戸梶設備有限会社建設業・工事業

生地も十分厚くて、耐用性ありそうです。動きやすくてデザインも良いと思います。

対象商品 : 08168501
2014-06-17
用途: 自動車整備
清田自動車整備工場

袖口をホックを追加するかマジックテープ等で絞れる方が作業時に引っ掛かり難くなり良いかもそれと膝当ての補強が欲しい所です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする