シーキング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08168889 品番12V/12Ah 3点セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

*電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き

用途小型・中型電動リール最適モデル セット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ 寸法(mm)バッテリー:98Hx151Wx95D 質量(g)バッテリー:3.6 電圧(V)DC12/12電流値(A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
電動リール船釣り用
有限会社三和電気工業 様

持ち運びにちょうどいい感じで次の釣行が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする