本体画像

BS-185WT デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック 08168916 BS-185WT デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック 08168916 BS-185WT デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック 08168916 BS-185WT デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック 08168916

デジタル体重計「グラッセ」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08168916 品番 BS-185WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

のると自動で測定を開始します
のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)
5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定
数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)
表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)

仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg ホワイト 質量(g)約 980(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24 電源(個)単4形乾電池×2 オートパワーオフ約 15秒 計量範囲5〜150kg
取扱説明書:(4.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする