80500 長袖ブルゾン(秋冬用)

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08170267 品番 80500
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズS 用途現場ワーキングの作業服 種別長袖ブルゾン シリーズ80500・84500シリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 機能帯電防止素材使用、野帳対応 生地ソフトツイル(帯電防止素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16789937
2018-05-24
用途:
外の現場作業時
株式会社西播設計 様

秋冬兼用なので、冬季は寒いです。
今まで着用していた他社の物と比べると、同じサイズでも窮屈です。
価格が安く、今まで着用していたものと色味が近いので使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08170285
2024-08-29
用途:
作業着
SNコーポレーション 様 (製造業)

色見本とちがう。
ワークショップで買えばよかったかもと思いますし、
高い買い物でした

対象商品:
16789876
2018-02-19
用途:
社内滞在時の上着として。

購入した服の左側襟が全部広がってくる。どうにかならないものか。

対象商品:
08170267
2020-11-26
用途:
作業着

自分にぴったりで、色も好きな色です。
今の季節にちょうど良い生地でした。

対象商品:
16789754
2016-03-22
用途:
現場作業他
株式会社フジケン 様

今回初めて購入(社名入り)しました。カタログのみで選んだ為、生地が薄かったり・材質悪くしわになりやすかったりしないか??さらに名入り注文で返品不可の為、とても心配でした。でも実物試着してみると、物はいいです。しっかりしてるし、しわにもなりにくそうで、着やすさ・デザインともに満足です。試の1着でしたが、次回から社員分注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08170425
2018-09-22
用途:
荷物の運搬
大坂漁業株式会社 様

着やす、価格も手ごでよかったと思います。色が思っていたより、明るい感じでした

対象商品:
08170285
2018-10-26
用途:
通常の作業着

しっかりした生地で使い易いです。色合いも気に入っています。

対象商品:
08170425
2016-03-11
用途:
屋外清掃、設備工事等

しっかりした出来で良いとおもいます。
価格が安いともっと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする