オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL61型 プラグ付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08172048
品番
WL61-1313M-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。
送り座付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
呼び径
(樹脂管)13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2×PJ1/2
注意
※埋設には使用できません。
※PJ1/2側は貫通していません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材