WJ51-1313-S WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所 08172145

WJ51-1313-S WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所 08172145
WJ51-1313-S WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所 08172145
WJ51-1313-S WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所 08172145

WJ51型 床出しロングジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08172145品番WJ51-1313-S
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
テーパめねじ(Rcねじ)
フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする