WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170

WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170
WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170
WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170
WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170
WJ72-1013C-S WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所 08172170

WJ72型 既設管変換継手 青銅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08172170品番WJ72-1013C-S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。
既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)62使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径1既設管10A(E種)呼び径2新設管13A(PEX M種・PB)
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする