WJ72型 既設管変換継手 青銅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08172197 品番WJ72A-1616C-S
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。
既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)67 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径1既設管16A(E種) 呼び径2新設管16A(PEX M種)
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする