WF1型 洗濯機用コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08172285 品番WF1-1325
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
緊急止水機能、漏水検知機能付。
カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
サヤ管がワンタッチで着脱可能。
電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
逆止弁付

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0〜40 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 使用流体冷温水(上水道水) 適合管径(サヤ管)25/(樹脂管)13A
注意
※本品は室内向けです。
※洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする