HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり替刃
HiKOKI(旧:日立工機)の 片刃鋸用
ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×2100本)
注文コード
08172590
品番
BF1210
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タッカ用肩幅12mmステープル12F
ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種
コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL
材質
鉄
幅(mm)
内幅12
線径(Φmm)
幅0.7×厚さ0.5
足長(mm)
10