HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり
HiKOKI(旧:日立工機)の のこぎり替刃
HiKOKI(旧:日立工機)の 片刃鋸用
ステープル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個×3300本)
注文コード
08172608
品番
BF1206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タッカ用肩幅12mmステープル12F
ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種
コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL
材質
鉄
幅(mm)
内幅12
線径(Φmm)
幅0.7×厚さ0.5
足長(mm)
6