サンプル画像
MarvelEX(マーヴェレックス)
MarvelEX(マーヴェレックス)の 窓まわり
MarvelEX(マーヴェレックス)の その他部材
ティピカルスパニッシュデザインタイル(手描き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
柄
グレープ
注文コード
08173789
品番
JHIST-ALTGR
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
スペインの風景やフルーツなどの絵柄をスペインの職人が1枚1枚手描きで絵付けしています。スペインの空気感を感じられるタイルに仕上げました。
用途
化粧タイル
材質
テラコッタ
寸法(mm)
20×300×300
質量(kg)
3
柄
グレープ
注意
※・床面の使用はご遠慮ください。
※・1枚単位での出荷可能。
※・掲載媒体により色目が若干異なる場合がございます。
※・風合いを出すため本製品は職人が1枚1枚手描きで絵付けしておりますので、工業製品と異なり若干のデザイン相違がございます。
※・1枚ずつの手作り製品のため、色、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※・寒冷地の外部に使用した場合、経年変化により製品が割れる恐れがございます。
※・取付は業者様にご依頼願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950