曜日別特売
GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275

GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275
GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275
GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275
GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275
GRL30J-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーション 08176275

ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08176275品番GRL30J-H
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)13タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法T(mm)5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする