イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの グリップレバー
オーバルグリップレバー OGL OGL10-160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176397
品番
OGL10-160
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。
R
160
A
54.5
L
25
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
種類
グリップレバー
D
34
D1
12
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応