イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
アーチグリップ AGR AGR200
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176415
品番
AGR200
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他
【Lf】13
A
30
色
ブラック
B
20
L
179
H
62
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
L1
198
材質(グリップ)
フェノール樹脂
材質(インサート)
黄銅
M
M8×1.25
ねじサイズ
M8