イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06020A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176449
品番
BJ736-06020A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
4.8
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
D
3
C
7
E
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F=T/0.2d】2100
許容トルクT(N・m)
2.5