イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08075A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176510
品番
BJ737-08075A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
29
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
5
D
9
C
6.4
E
10
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応