イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-12050A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176537
品番
BJ737-12050A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
32
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
D
12
C
9.9
E
13
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応