イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-06025A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176580
品番
BJ737-06025A
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
25
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
7
C
4.8
E
8
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応