イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-06075B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176677
品番
BJ737-06075B
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
3
質量(g)
52
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
10
C
10
E
8
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応