※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-GH UC5115 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08176883 CNMG120412-GH UC5115 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 08176883

チップ CNMG-GH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 材質UC5115 注文コード08176883 品番CNMG120412-GH UC5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など49種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能
両面チップブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。
幅広ランドと大きなチップポケットの組合わせにより高送りが可能。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 材質UC5115 ブレーカGH形 コーナー半径Re(mm)1.2 内接円直径(Φmm)12.7 種別ネガ 形状ひし形80° 精度M 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする