イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-24100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176957
品番
BJ748-24100
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R20
W
36
L
100
質量(g)
460
タイプ
フェノール樹脂製
L1
25
L2
90
D
19.5
L3
8
締付トルク(N・m)
670
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
140