イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12060
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08176991
品番
BJ748-12060
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R9
W
19
L
60
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
L1
15
L2
55
D
9
L3
5
締付トルク(N・m)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
38