イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20125
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177018
品番
BJ748-20125
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R15
W
30
L
125
質量(g)
365
タイプ
フェノール樹脂製
L1
25
L2
115
D
15
L3
7
締付トルク(N・m)
390
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
98