クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177027 品番BJ748-20100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・RoHS指令適合製品です。

RR15 W30 L100 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 L125 L290 D15 L37 締付トルク(N・m)390 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする