クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177036 品番BJ748-16125
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・RoHS指令適合製品です。

RR12 W24 L125 質量(g)215 タイプフェノール樹脂製 L120 L2120 D12 L36 締付トルク(N・m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする