イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177061
品番
BJ748-06030
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R5
W
10
L
30
質量(g)
9
タイプ
フェノール樹脂製
L1
8
L2
27
D
4.5
L3
2.5
締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
8