クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06050

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177079 品番BJ748-06050
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

・RoHS指令適合製品です。

RR5 W10 L50 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 L18 L247 D4.5 L32.5 締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする