クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177088 品番BJ748-10040
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・RoHS指令適合製品です。

RR8 W17 L40 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L112 L237 D7.5 L33.5 締付トルク(N・m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする